曜日別特売

ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー

ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー - 丸井商事

●旭化成Bembergを使用し、吸湿・放湿・吸汗・速乾に優れています。●中素材の流動性を損なわない「なじみの良さ」と「人肌にやさしい感触」が特長です。●ファスナーを使わない「かぶせ式」で全体をカバーします。●ニット生地で脱着がスムーズです。

材質ポリエステル89%・キュプラ11%洗濯方法可(30℃以下)乾燥方式乾燥機不可内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848911POJI-80KTC80×80cm7-6854-16
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60848920POJI-180TC30×180cm7-6854-14
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60848929POJI-5963TC59×63cm7-6854-15
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60848938POJI-100TC30×100cm7-6854-13
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
60848947POJI-60TC24×60cm7-6854-12
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
60848956POJI-18TC18×40cm7-6854-11
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする