微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン80

微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン80 - コアテック微酸性塩素酸水生成装置 コア・クリーン80 - コアテック

微酸性次亜塩素酸水のパワーで除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら2.0L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。※別売の壁掛キットでも取り付けができます。

付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ電源AC100V 50/60Hz 0.7A消費電力75W運転方式ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ水量(L/min)2.0生成適合パイプ全長500mm(先端泡沫キャップ付き)設定範囲生成量/1~500L(出荷時設定:10L)電源コード長さ/2.0m、プラグ/2P薬剤タンク容量(L)1(400の生成が可能)アズワン品番64-8905-70濃度(ppm)有効塩素:約80(±10)ppmpH範囲5.0~6.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60713515KC-8000
792,100
719,800
791,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする