曜日別特売

ベビー用電動ネイルトリマー buzz.b

ベビー用電動ネイルトリマー buzz.b - ジェイ・シー・ティベビー用電動ネイルトリマー buzz.b - ジェイ・シー・ティベビー用電動ネイルトリマー buzz.b - ジェイ・シー・ティベビー用電動ネイルトリマー buzz.b - ジェイ・シー・ティベビー用電動ネイルトリマー buzz.b - ジェイ・シー・ティベビー用電動ネイルトリマー buzz.b - ジェイ・シー・ティ

デリケートな赤ちゃんの爪をやさしいクッション付きのパッドで簡単で安全に処理する電動ネイルトリマーです。赤ちゃんのひっかき傷対策にも便利です。パッドは360°回転ではなく45°間隔で左右に動いているので髪の毛などが絡みにくい設計になっています。操作はボタンひとつ簡単でわかりやすく回転速度は赤ちゃんの爪に合わせて2段階に切り替えられます。グリップは人間工学に基づいてデザインされました持ち運びやすさや保管に便利なケースは本体を立てておくことができます。

セット内容本体、パッド4個(月齢別)、携帯ケース(単3電池 別売り)材質本体/ABS樹脂、ケース/ポリプロピレンパッド、ポリエチレンフォーム、酸化アルミニウムグリッド質量(g)95本体寸法(mm)幅48、高さ113、奥行30アズワン品番63-1265-40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60848457BC09NTC111
3,980
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする