Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
バイノーラル 交換部品
クラシックII S.E.クラシックII(小児用)。
用途
リットマン聴診器クラシックII S.E.,クラシックII(小児用)用のバイノーラル
仕様
全長71cm用シングル・チューブ カリビアンブルー レインボウエディション
対象機種
21532823
全長
71cm用
対象
ライン:クラシックII S.E.,クラシックII(小児用)
アズワン品番
61-0502-76
チューブ色
カリビアンブルー
内容量
1箱(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60843435
15879
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000