特殊衣料
K-Pad
お日様の光で素材がリフレッシュ太陽光を浴びることで汚れを徹底分解し抗菌効果を発揮する光触媒素材を使用 ○オーガニックコットン製なので肌触りが優しく刺激が少ないため敏感肌の方におすすめです。
色
ちょうちょ
サイズ
20×18cm
素材
肌面/サンダイアR(光触媒素材)・綿50%・ポリエステル28%・レーヨン22%(光触媒素材)・綿100%、消臭素材/綿100%の鹿の子(グラフト重合法)、吸収面/指定外繊維(ベルオアシスR混吸水綿)×1枚重ね、防水素材/エステルニット(ラミネート加工)、プリント地/綿100%
洗濯方法
洗濯機弱コース可、要ネット洗濯、乾燥機使用不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60816397
267
30
61-9623-36
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60816440
262
15
61-9623-35
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください