エスティーメディカル
カラー駒 投薬トレー用 文字入り PTシリーズ
●投薬トレー用にはめ込んで使います。●投薬トレーの補充用パーツです。自由に組み合わせてお使いいただけます。
材質
駒/ポリスチレン
サイズ
W55×D55×H35(51)mm
質量(g/個)
16
内容量
1箱(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60673911
PT-HB50
駒:ブルー(「ゆう」の文字入り)
62-1374-11
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60673920
PT-HP50
駒:ピンク(「あさ」の文字入り)
62-1374-09
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60673929
PT-HY50
駒:イエロー(「ひる」の文字入り)
62-1374-10
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60673938
PT-HG50
駒:グリーン(「ねる前」の文字入り)
62-1374-12
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000