イワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ

イワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ - イワツキイワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ - イワツキイワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ - イワツキイワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ - イワツキイワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ - イワツキイワツキはくパンツ うす型 病院施設用 005シリーズ - イワツキ

●すっきりうす型、下着のように快適。●自分ひとりでOKの手軽さ、はく・脱ぐがラクラク簡単です。●かさばらず、ゴワゴワしない、コンパクトなパンツタイプです。●吸収体が薄い「うす型タイプ」、標準仕様の「スリムタイプ」、吸収回数が多い「長時間タイプ」があります。●全面通気性シート採用で、尿を通さず湿気だけを放出するため、カブレやムレの不快感を解消します。

材質ポリオレフィン、パルプ、ポリエチレン、ポリウレタン、スチレン、ポリマー吸引回数(n)約2回分(1回の排尿量150mLとした場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60823178005-500761箱(120枚)ウエスト65~90cm1袋:230×170×33062-3811-09
12,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60823187005-500751箱(132枚)ウエスト55~75cm1袋:270×175×30562-3811-08
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60823196005-500781箱(96枚)ウエスト95~125cm1袋:250×205×37062-3811-11
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
60823205005-500771箱(108枚)ウエスト80~105cm1袋:220×170×33062-3811-10
12,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする