イワツキ
滅菌APガーゼ No.33 002シリーズ
●滅菌ガーゼ。●4辺を裁断、乱糸が出にくい加工済み。●必要な折方、枚数が選べます。●個包装(滅菌)なので、作業性に優れ、保管および定数管理が容易です。
材質
綿
サイズ
展開時/30cm×30cm
滅菌
保証:3年
コード
JMDNコード:13700000
滅菌方法
EOG滅菌
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60874531
002-21488
1箱(20袋×10枚)
62-6281-60
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60874540
002-21485
1箱(20袋×10枚)
62-6281-56
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60874549
002-21502
1箱(50袋×2枚)
62-6281-54
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60874558
002-21484
1箱(30袋×5枚)
62-6281-55
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60874567
002-21486
1箱(60袋×2枚)
62-6281-58
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60874576
002-21487
1箱(30袋×5枚)
62-6281-59
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください