曜日別特売

開創器 ロック付 ウェイトラナー

開創器 ロック付 ウェイトラナー - YDM開創器 ロック付 ウェイトラナー - YDM

●手術時、開創状態を維持する事で術野を確保し検査や治療を可能にします。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000650M002医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6070361885123/KA09S3140mm61-3814-25
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6070362785126/KA10S3170mm61-3814-26
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする