クロッツ やわらか湯たんぽ コンパクトサイズ HYシリーズ

クロッツ やわらか湯たんぽ コンパクトサイズ HYシリーズ - ヘルメット潜水クロッツ やわらか湯たんぽ コンパクトサイズ HYシリーズ - ヘルメット潜水

●従来の常識を覆す、柔らかい湯たんぽです。●断熱性が高く、保温性に優れています。低温火傷しにくいです。●生地の中に微細な気泡が無数に有り、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。●カバーなしで直接身体に密着させても低温やけどをしにくい構造になっています。●国内の自社工場で一つ一つ手作業で丁寧に作られています。●カイロ替わりに持ち歩けます。

材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET質量(g)約60容量(L)目安:約0.15材質(キャップ)ABS耐熱温度(℃)100内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60828236HY-620-OR約130×1000×20mmオレンジ62-9828-08
3,170
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
60828175HY-620-RD約130×1000×20mmレッド62-9828-06
3,170
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
60828191HY-619-RD約120×120×20mmレッド62-9828-02
3,170
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
60828200HY-619-GR約120×120×20mmグリーン62-9828-03
3,170
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
60828209HY-619-OR約120×120×20mmオレンジ62-9828-04
3,170
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
60828218HY-619-NV約120×120×20mmネイビー62-9828-05
3,170
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
60828227HY-620-GR約130×1000×20mmグリーン62-9828-07
3,170
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
60828245HY-620-NV約130×1000×20mmネイビー62-9828-09
3,170
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする