ナビス(アズワン)
注射台
Φ400mmの円盤ベース脚なので安定感があります。
材質
クッション部/ウレタンフォームビニール・レザー張り(抗菌・防汚仕様)脚部/スチールクロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
クッション:175×245
質量(kg)
5.6
寸法(Φ×高さH)(mm)
400×655~775
アズワン品番
0-8900-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60869701
TC-200
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください