YDM
骨鋭匙 ブルンス 3.3mm
先端部はスプーン型になっており手術器具や投薬用器具など医療機関では様々な機能として用いられます手術時などには病変組織や骨を採取できます。
全長
225mm 3.3mm
先端形状
曲
アズワン品番
61-7365-54
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000637M001
一般的名称
JMDNコード:41716001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60706147
FA05C2
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000