小津産業
ZEST ディスポガーゼ
●国産レーヨン100%不織布を使用しており、柔らかい肌触り、吸水力に優れています。●ZEST ディスポガーゼRPはレーヨン+ポリエステル不織布の価格訴求タイプの不織布ガーゼです。●一般医療機器。
仕様
ZEST 1ケース 200枚/袋×20袋
規格
250mm×250mm 4折り
アズワン品番
61-3510-47
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10098000105
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1ケース(20袋×200枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819660
105571
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000