曜日別特売

バスケット 34-17タイプ 深さ17cm PBシリーズ

バスケット 34-17タイプ 深さ17cm PBシリーズ - サカセバスケット 34-17タイプ 深さ17cm PBシリーズ - サカセバスケット 34-17タイプ 深さ17cm PBシリーズ - サカセバスケット 34-17タイプ 深さ17cm PBシリーズ - サカセバスケット 34-17タイプ 深さ17cm PBシリーズ - サカセ

●積み重ねが可能な省スペース設計。(別売りで仕切板もあります。)

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
バスケット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60692366PBMX34-17超耐熱樹脂(MX)アンバー62-0852-69内寸:幅518×奥行318×高さ157mm
21,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60692375PB34-17ABS(持続性帯電防止樹脂)ブルー62-0852-65内寸:幅330×奥行230×高さ155mm
8,300
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60692391PB34-17ABS(持続性帯電防止樹脂)透明62-0852-66内寸:幅518×奥行318×高さ157mm
8,300
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60692400PBDX34-17耐熱制電樹脂(DX)ブルー62-0852-68内寸:幅518×奥行318×高さ157mm
8,300
7,498
8,248(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60692409PBDX34-17耐熱制電樹脂(DX)ピーチ62-0852-67内寸:幅518×奥行318×高さ157mm
8,300
7,498
8,248(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする