サカセ
アンプルケース用 名札 DNシリーズ
材質
PP
色
クリアホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60822819
DN-2
記入寸法:53×11
64×20×15
62-0852-92
¥
40
¥
36
¥
40
(税込)
翌々日出荷
60822828
DN-3
記入寸法:30×11
39×17×14
62-0852-93
¥
40
¥
36
¥
40
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください