サカセ
トレー仕切板用 名札
材質
PP
色
クリアホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60840495
PT-01
記入寸法:86×54
90×12×56
62-0852-97
¥
290
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
60840511
DN-6
記入寸法:88×18
90×25×17
62-0852-96
¥
80
¥
72
¥
79
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60840520
DN-5
記入寸法:58×10
60×20×17
62-0852-95
¥
40
¥
36
¥
40
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60840529
DN-4
記入寸法:30×11
39×22×16
62-0852-94
¥
40
¥
36
¥
40
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください