D&M
トリコットニーパッド #D-808シリーズ
●トリコット地で高いフィット性でヒザを保護●ひざ裏メッシュ構造で快適●軽量・ドライ●吸汗速乾性
色
ブラックXピンク
材質(カバー)
パッド:レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン
素材
ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60840337
#D-808 S
S
62-0872-30
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
43日以内出荷
返品不可
60840346
#D-808 M
M
62-0872-31
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60840355
#D-808 L
L
62-0872-32
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください