D&M
トリコットニーパッド #D-809シリーズ
●トリコット地で高いフィット性でヒザを保護●ひざ裏メッシュ構造で快適●軽量・ドライ●吸汗速乾性
色
ブラック
材質(カバー)
パッド:レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン
素材
ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60840371
#D-809 S
S
62-0872-58
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60840380
#D-809 M
M
62-0872-59
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60840389
#D-809 L
L
62-0872-60
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください