D&M
トリコットエルボーパッド #D-706シリーズ
●動きやすさを考慮しひじの衝撃を和らげる●軽量・速乾・高伸縮で抜群のフィット感●ショートタイプ
用途
肘
材質(カバー)
パッド:レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン
素材
ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60840310
#D-706 S
S
62-0873-36
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
63日以内出荷
返品不可
60840319
#D-706 M
M
62-0873-37
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60840328
#D-706 L
L
62-0873-38
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください