D&M
トリコットニーパッド #D-819シリーズ
●ワイドタイプでひざ頭周辺まで保護●軽量・ドライ・制菌加工
用途
膝
材質(カバー)
パッド:レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン
素材
ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60840398
#D-819 M
M
62-0873-40
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60840407
#D-819 L
L
62-0873-41
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください