曜日別特売

ヘルパーシューズ ウルトラフィット ネイビー

ヘルパーシューズ ウルトラフィット ネイビー - 歯愛メディカルヘルパーシューズ ウルトラフィット ネイビー - 歯愛メディカルヘルパーシューズ ウルトラフィット ネイビー - 歯愛メディカルヘルパーシューズ ウルトラフィット ネイビー - 歯愛メディカル

●フィット感抜群の室内用シューズ携帯に便利なジッパーバッグ入り。丸めて持ち運びもできます。※フィット感を重視しているため小さめに作られています。

材質スパンデックス、ネオプレンバッグ寸法(mm)ジッパーバッグ:約幅247×高142内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6084863163084XL(24.5~25.5cm)片足24(Mサイズ)63-4159-44
670
639
703(税込)
翌々日出荷
6084864063123XXL(25.5~26.5cm)片足24(Mサイズ)63-4159-45
730
729
802(税込)
翌々日出荷
6084864962820M(22.5~23.5cm)片足2463-4159-42
730
729
802(税込)
翌々日出荷
6084865862821L(23.5~24.5cm)片足24(Mサイズ)63-4159-43
640
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする