ノーブランド
呼吸検査用センサカニューラ T00シリーズ
●鼻部は独自の特殊DIP成形で先端のノズルが柔らかくて短かいので、鼻奥の乾燥や装着時の圧迫感を軽減します。●機械側チューブ断面は星形形状ですので、キンク(折れ・潰れ)を起こしても完全閉塞を防ぎます。
材質
PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂)
使用可能機種
オス型ルアーロック接続機種
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B2X10004TR0002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
チューブ長さ(cm)
鼻部からの耳掛けチューブ/65cm、機械側太チューブ/50・180cm、断面星形形状
内容量
1箱(20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60705700
RL180
8-4098-03
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60705709
RМ180
8-4098-02
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60705718
RS50
8-4096-01
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000