エムアイケミカル
軟膏容器 M型容器 50個入
●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器
材質
本体:PP、キャップ:PP
内容量
1ケース(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×高さH)(mm)
ケース寸法(mm)
質量(g/個)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60712298
645610 4
115
単品:79×38(フタを含む)
360×320×220
27
61-3738-68
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712307
645610 1
115
単品:79×38(フタを含む)
360×320×220
27
61-3738-65
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712316
645610 2
115
単品:79×38(フタを含む)
360×320×220
27
61-3738-66
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712325
645610 3
115
単品:79×38(フタを含む)
360×320×220
27
61-3738-67
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712341
645610 5
115
単品:79×38(フタを含む)
360×320×220
27
61-3738-69
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712350
641500 1
65
単品:60×35(フタを含む)
310×250×110
18
61-3738-18
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712359
641500 2
65
単品:60×35(フタを含む)
310×250×110
18
61-3738-19
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712368
641500 3
65
単品:60×35(フタを含む)
310×250×110
18
61-3738-20
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712377
641500 4
65
単品:60×35(フタを含む)
310×250×110
18
61-3738-21
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712386
641500 5
65
単品:60×35(フタを含む)
310×250×110
18
61-3738-22
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000