エムアイケミカル
軟膏容器 M型容器 100個入
●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器
材質
本体:PP、キャップ:PP
内容量
1ケース(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
内径(Φmm)
ケース寸法(mm)
アズワン品番
ケース質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60712000
645310 3
22
約54.2※多少の誤差はございます。
450×350×120
61-3738-52
1170
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712009
645310 1
22
約54.2※多少の誤差はございます。
450×350×120
61-3738-50
1170
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712018
645310 2
22
約54.2※多少の誤差はございます。
450×350×120
61-3738-51
1170
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712027
645310 4
22
約54.2※多少の誤差はございます。
450×350×120
61-3738-53
1170
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712036
645310 5
22
約54.2※多少の誤差はございます。
450×350×120
61-3738-54
1170
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712045
645410 1
33
約54.2※多少の誤差はございます。
440×340×120
61-3738-55
1280
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712061
645410 2
33
約54.2※多少の誤差はございます。
440×340×120
61-3738-56
1280
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712070
645410 3
33
約54.2※多少の誤差はございます。
440×340×120
61-3738-57
1280
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712079
645410 4
33
約54.2※多少の誤差はございます。
440×340×120
61-3738-58
1280
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712088
645410 5
33
約54.2※多少の誤差はございます。
440×340×120
61-3738-59
1280
¥
8,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712097
645510 1
55
約70.2※多少の誤差はございます。
420×330×350
61-3738-60
3000
¥
10,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712106
645510 2
55
約70.2※多少の誤差はございます。
420×330×350
61-3738-61
3000
¥
10,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712115
645510 3
55
約70.2※多少の誤差はございます。
420×330×350
61-3738-62
3000
¥
10,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712131
645510 4
55
約70.2※多少の誤差はございます。
420×330×350
61-3738-63
3000
¥
10,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712140
645510 5
55
約70.2※多少の誤差はございます。
420×330×350
61-3738-64
3000
¥
10,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60870647
645210 1
11.5
約42.6※多少の誤差はございます。
230×70×45
61-3738-45
700
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60870656
645210 2
11.5
約42.6※多少の誤差はございます。
230×70×45
61-3738-46
700
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
60870665
645210 3
11.5
約42.6※多少の誤差はございます。
230×70×45
61-3738-47
700
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
13日以内出荷
返品不可
60870681
645210 4
11.5
約42.6※多少の誤差はございます。
230×70×45
61-3738-48
700
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
24日以内出荷
返品不可
60870690
645210 5
11.5
約42.6※多少の誤差はございます。
230×70×45
61-3738-49
700
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60870699
645110 4
5.5
約29※多少の誤差はございます。
200×300×70
61-3738-43
370
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60870708
645110 1
5.5
約29※多少の誤差はございます。
200×300×70
61-3738-40
370
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60870717
645110 2
5.5
約29※多少の誤差はございます。
200×300×70
61-3738-41
370
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60870726
645110 3
5.5
約29※多少の誤差はございます。
200×300×70
61-3738-42
370
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60870735
645110 5
5.5
約29※多少の誤差はございます。
200×300×70
61-3738-44
370
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60870751
645010 1
2.5
約22.9※多少の誤差はございます。
150×150×120
61-3738-38
200
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60870760
645010 2
2.5
約22.9※多少の誤差はございます。
150×150×120
61-3738-39
200
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000