エムアイケミカル
軟膏容器 M型容器 30個入
●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
130
寸法(Φ×高さH)(mm)
単品:79×43(フタを含む)
ケース寸法(mm)
400×160×130
質量(g/個)
31
ケース質量(g)
1080
内容量
1ケース(30個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60712246
641600 1
61-3738-28
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712255
641600 2
61-3738-29
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712271
641600 3
61-3738-30
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712280
641600 4
61-3738-31
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60712289
641600 5
61-3738-32
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000