サカセ
注射セットケース STシリーズ
●プラスチックボトル・輸血パック兼用ケース
仕様
W62×D167×H62mm クリアホワイト
材質
PP
色
クリアホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
混注剤入れ:59×64×42
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×167×62
アズワン品番
62-0853-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60869658
ST-2
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください