サカセ
注射セットケース STシリーズ
輸血パック兼用ケース。
仕様
W48×D169×H65mm クリアホワイト
材質
PP
色
クリアホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
混注剤入れ:37×54×42
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×169×65
アズワン品番
62-0853-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60869667
ST-3
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください