旭電機化成
スリムなあかりちゃん耳かき AMK-401シリーズ
●耳の奥までよく見えてお掃除らくらく。
サイズ
18×15×142mm
電源
単4乾電池1個(別売)
光源
白色LED×1個
電池寿命
連続点灯約20時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837327
AMK-401BL
ブルー
63-0988-49
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60837336
AMK-401PK
ピンク
63-0988-50
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください