ヘルメット潜水
クロッツ 湯たんぽ 棒型タイプ オレンジ×ブラック
棒状の長いタイプの湯たんぽです。お休み時はおふとんの中に。足下や首の下ひざの上に。節電対策としてこたつやエアコンの代わりに。
色
オレンジ×ブラック
サイズ
約400×140×30mm
容量
約1.5L
材質(本体)
クロロプレンゴム・ナイロン・PET
質量(g)
約220
材質(キャップ)
ABS
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
62-9827-92
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60828665
HY-610
¥
8,150
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000