プレミアムプラスジャパン
アライナープライヤー FCシリーズ
アライナー矯正治療に使用するカッター。直径5mmに丸く繰り抜くパンチです。アライナーに挿入しやすいように先端を薄くしています。丸くカットしやすいようにパンチ部にR(アール)を付けています。
仕様
ホールパンチ
材質
ステンレススチール
全長
130mm
アズワン品番
64-0995-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268X00079
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60821568
FC-0471
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000