TAIYU(大祐医科工業)
デリケート ポッツ・スミス 型血管鑷子 無鈎 併式 ダボ付 全長15cm
全長
15cm
タイプ
無鈎、併式
アズワン品番
61-9225-85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60684937
TY-079S
¥
8,120
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000