曜日別特売

ヘガール持針器 TYシリーズ

ヘガール持針器 TYシリーズ - TAIYU(大祐医科工業)ヘガール持針器 TYシリーズ - TAIYU(大祐医科工業)ヘガール持針器 TYシリーズ - TAIYU(大祐医科工業)
規格BOX医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000033医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60695008TY-230L21cm61-9227-49
14,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695017TY-210SS14cm61-9227-57
21,140
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695026TY-230-2424cm61-9227-48
20,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695035TY-210L21cm61-9227-54
23,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695051TY-230-2626cm61-9227-47
23,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695060TY-230S16cm61-9227-51
11,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695096TY-21412.5cm61-9227-58
19,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695105TY-210S16cm61-9227-56
21,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695148TY-230SS14cm61-9227-52
10,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695175TY-23112.5cm61-9227-53
9,100
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695191TY-230M19cm61-9227-50
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60848211TY-210M19cm61-9227-55
22,960
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695069TY-20412.5cm61-9227-43
43,400
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695078TY-203M19cm61-9227-44
51,100
46,980
51,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695087TY-201M19cm61-9227-40
49,000
44,980
49,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695121TY-201L21cm61-9227-39
53,900
48,980
53,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695130TY-201S16cm61-9227-41
46,200
41,980
46,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695139TY-203SS14cm61-9227-46
46,200
41,980
46,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695157TY-201LL23cm61-9227-38
55,300
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695166TY-203S16cm61-9227-45
47,600
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695200TY-201SS14cm61-9227-42
44,800
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする