曜日別特売

モスキート止血鉗子 BOX TYシリーズ

モスキート止血鉗子 BOX TYシリーズ - TAIYU(大祐医科工業)モスキート止血鉗子 BOX TYシリーズ - TAIYU(大祐医科工業)
全長16cm規格BOX医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10249000058医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60700231TY-409B反、無鈎61-9228-68
12,460
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60700240TY-408B反、有鈎61-9228-66
12,460
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする