TAIYU(大祐医科工業)
パークス肛門開創器 中弁2×9cm 側弁2×9.5cm 側弁2×7cm
幅(mm)
中弁/20、側弁大/20、側弁小/20
深さ(mm)
中弁/90、側弁大/95、側弁小/70
アズワン品番
61-9231-42
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10249000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60692077
TY-780
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000