ノーブランド
Gel電極 脳波計用
ペーストを使用せず脳波を計測できます。Gel電極は中継ケーブルを使用するとお持ちの脳波計に接続できます。
仕様
Gel電極(ホック電極ケーブル・Gelホックカップ・Gel電極チップ)
材質
ホック電極ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)・Ecowメッキ、Gelホックカップ/ガバロン・塩化銀、Gel電極チップ/塩化化合物
全長
ホック電極ケーブル/160mm
アズワン品番
7-3853-21
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10278000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60814875
intercross-810E
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000