メピテル (R) ワン

メピテル (R) ワン - メンリッケメピテル (R) ワン - メンリッケ

●セーフタック採用●ソフトシリコン・コンタクトレイヤー●オープンメッシュ構造によりさまざまな二次ドレッシング・アプリケーションが可能●高い透明性により、貼付したまま創の観察が可能、創の状態にあわせて交換頻度を抑えることができます。●ドレッシング交換時の痛みや組織損傷を軽減するとともに、医療スタッフの負担を減らすことが期待できます。

材質ポリウレタン、シリコーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0006医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608523862897001箱(5枚)17cm×25cm63-1330-82
7,865
7,863
8,649(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608523952895001箱(10枚)10cm×18cm63-1330-81
6,840
6,838
7,522(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608524112893001箱(10枚)7.5cm×10cm63-1330-80
2,930
2,928
3,221(税込)
翌々日出荷
返品不可
608524202891001箱(10枚)5cm×7.5cm63-1330-79
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする