YDM
開創鈎 ランゲンベック
手術時に術野の確保をする為に組織を開き保持する器械です。
全長
210mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000638M101
一般的名称
JMDNコード:35105000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60703365
83558/EA07S8
25×85mm
61-3812-93
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60703381
83555/EA07S5
18×60mm
61-3812-90
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60703390
83557/EA07S7
25×60mm
61-3812-92
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60703399
83552/EA07S2
13×40mm
61-3812-87
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60703408
83554/EA07S4
18×40mm
61-3812-89
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60703417
83551/EA07S1
10×25mm
61-3812-86
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60703426
83553/EA07S3
13×60mm
61-3812-88
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000