YDM
開創鈎コッフェル・ランゲンベック
●手術時に、術野の確保をする為に組織を開き保持する器械です。
全長
210mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000638M101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60703451
83591/EA09S1
6x25mm
61-3812-98
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60703460
83592/EA09S2
8x35mm
61-3812-99
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000