曜日別特売

骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ

骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ - YDM骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ - YDM骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ - YDM骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ - YDM骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ - YDM骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ - YDM

●先端部はスプーン型になっており、手術器具や投薬用器具など医療機関では様々な機能として用いられます。手術時などには、病衣編組織や骨を採取できます。

コードJMDNコード:41716001医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000637M001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086301783722/FA02S23.6mm61-3813-07
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086302683724/FA02S45.2mm61-3813-09
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086303583725/FA02S56.8mm61-3813-10
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086305183727/FA02S710mm61-3813-12
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする