曜日別特売

骨パンチ

骨パンチ - YDM骨パンチ - YDM骨パンチ - YDM骨パンチ - YDM骨パンチ - YDM骨パンチ - YDM骨パンチ - YDM骨パンチ - YDM

●脊椎の手術に使われる器械で、スタンチェとも呼ばれています。薄い先端部で操作しやすいのが特徴です。ハレーション防止のためのブラックタイプ、シャフト内をキレイに洗浄できる分離型があります。

角度(°)130医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
先端形状
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086289584531/HA06S1180mm上向・幅1mm61-3813-60医療機器届出番号:11B1X1000639M203
82,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086291184534/HA06S4180mm上向・幅4mm61-3813-63医療機器届出番号:11B1X1000639M203
82,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086292084537/HA07S2200mm上向・幅2mm61-3813-66医療機器届出番号:11B1X1000639M203
82,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086292984540/HA07S5200mm上向・幅5mm61-3813-69医療機器届出番号:11B1X1000639M203
82,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086293884536/HA07S1200mm上向・幅1mm61-3813-65医療機器届出番号:11B1X1000639M203
82,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086294784538/HA07S3200mm上向・幅3mm61-3813-67医療機器届出番号:11B1X1000639M203
82,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086295684533/HA06S3180mm上向・幅3mm61-3813-62医療機器届出番号:11B1X1000639M203
82,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086296584551/HA10S1180mm上向・幅1mm61-3813-80医療機器届出番号:11B1X1000639M204
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086298184553/HA10S3180mm上向・幅3mm61-3813-82医療機器届出番号:11B1X1000639M204
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086299084552/HA10S2180mm上向・幅2mm61-3813-81医療機器届出番号:11B1X1000639M204
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086299984554/HA10S4180mm上向・幅4mm61-3813-83医療機器届出番号:11B1X1000639M204
158,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6086300884539/HA07S4200mm上向・幅4mm61-3813-68医療機器届出番号:11B1X1000639M203
82,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする