フリッツメディコ
開創器 バルファー R139シリーズ
仕様
鈎幅27×27mm・20×24mm
幅(mm)
鈎幅:27×27・20×24
アズワン品番
61-7036-84
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60703557
R139-1645
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000