ウィズケア 尿とりパッド処理袋

ウィズケア 尿とりパッド処理袋 - サンシャインポリマー

尿とりパッドが1個入る大きさです。

仕様Sサイズ 300枚入材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)袋:200×300アズワン品番7-2320-01内容量1箱(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60823458-
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする