カミ商事
エルモアいちばん フラットタイプ 30枚
長くてあんしん。ソフトでやさしい防水シート。
仕様
全面通気性シートなし、ストレート型
その他
医療費控除あり
材質
吸収ポリマー等
色
ホワイト
質量(g)
約62
タイプ
おむつカバー併用タイプ
加工
消臭加工仕様あり
吸収量
約4回分:約510cc
寸法(cm)
30×72
アズワン品番
65-0360-51
テープ
ズレ止めテープなし
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824858
464761
¥
1,070
¥
1,069
¥
1,176
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください