ノーブランド
プライバシースクリーン
パネルは半透明ですので適度な透け感が圧迫感を感じさせません。パネルは手前側がせり出した形状で視線をガードします。
材質
アクリル・スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
机上から455mm
取付寸法(mm)
天板厚み/10~28、天板ひさし/25以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
571×55×500
アズワン品番
7-4525-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60694351
PS-01
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000