曜日別特売

アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ

アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ - 林製作所アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ - 林製作所アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ - 林製作所アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ - 林製作所アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ - 林製作所アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ - 林製作所アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ - 林製作所アクリルデスクトップパネル 20-001MHシリーズ - 林製作所

透け感が新鮮なデスクトップパネル。便利なオプションもご用意。

材質パネル/アクリル(フロスト加工)、金具/スチールフロスト固定方法クランプ式取付可能寸法(mm)天板厚18ー39・天板奥行35以上生産国台湾パネル厚(mm)5内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
外寸(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6082024720-001MH-1幅8002.7800×450(取付金具除く)65-0385-12
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6082025620-001MH-4幅14004.21400×450(取付金具除く)65-0385-11
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
6082026520-001MH-3幅12003.71200×450(取付金具除く)65-0385-10
14,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
6082029020-001MH-2幅10003.21000×450(取付金具除く)65-0385-09
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6082029920-001MH-10幅10002.41000×300(取付金具除く)65-0387-61
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
6082028120-001MH-12幅14003.21400×300(取付金具除く)65-0387-63
14,500
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする