TRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入

TRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入 - CTLTRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入 - CTLTRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入 - CTL

●簡単・素早く・確実に開閉栓でき、作業効率が向上します。●揺れや落下の衝撃でもキャップ外れの心配がありません。●パラフィルム不要で経済的です。●飛行機巡行高度でも液漏れしません。●各種試験(減圧、凍結、衝撃、吸着(たんぱく・DNA))による性能評価済みです。

仕様Φ16mm×100mm 未滅菌材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)10最大気圧力(MPa)-0.096MPa耐冷温度(℃)-80(ディープフリーズ可)アズワン品番7-9384-01遠心強度3500G胴径×全長(mm)Φ16×100キャップ外径(Φmm)20内容量1袋(100本)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819109TRC0000006
8,550
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする