キャタピラン 結ばない靴ひも CATAシリーズ

キャタピラン 結ばない靴ひも CATAシリーズ - 小原工業キャタピラン 結ばない靴ひも CATAシリーズ - 小原工業

●靴紐の結び縛りをしないで靴を履くことができますので、手の不自由な方に便利です。●独自の構造により、緩みが生じにくくほどけません。●靴の開口部を大きく広げることができるので、装具等を使用しての脱着がしやすくなります。●踏み返した時に両側に開き、靴の窮屈な感じが改善され歩行しやすくなります。

仕様白 500mm 1組 2本入材質ナイロン・ゴム適合サイズ(cm)靴:~約24.5アズワン品番7-4726-03ひも長(mm)500内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60827290CATASW
910
908
999(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする