秦運動具工業 (HATAS)
ガウリ リスト・アンクルウエイト 手・足首用 25Wシリーズ
●ソフトなフィット感の粒状ウエイトです。
仕様
手・足首用
材質
外側/ポリウレタンレザー、中身/粒状の鉛
適合サイズ(cm)
手首・足首:約19~25
内容量
1組(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g/個)
アズワン品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60826057
25W5002
500
7-9050-03
500g 1組 2個入
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60826066
25W3002
300
7-9050-02
300g 1組 2個入
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000