MIC接続チューブENFitコネクタ 胃瘻接続チューブ 5本入 014シリーズ

MIC接続チューブENFitコネクタ 胃瘻接続チューブ 5本入 014シリーズ - アバノス・メディカルMIC接続チューブENFitコネクタ 胃瘻接続チューブ 5本入 014シリーズ - アバノス・メディカルMIC接続チューブENFitコネクタ 胃瘻接続チューブ 5本入 014シリーズ - アバノス・メディカル
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10005000210
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0143-12 60816781608167810143-123007-908-01
¥6,400
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0143-24 60816790608167900143-246007-908-02
¥6,400
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0141-24 60816799608167990141-246007-907-02
¥6,400
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする