0143-24 MIC接続チューブENFitコネクタ 胃瘻接続チューブ 5本入 014シリーズ アバノス・メディカル 60816790

MIC接続チューブENFitコネクタ 胃瘻接続チューブ 5本入 014シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
アズワン品番
7-908-02
注文コード
60816790
品番
0143-24
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
寸法(mm)
600
アズワン品番
7-908-02
仕様
ストレート 600mm
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10005000210
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする